LAPP - FLEXIMARK Cablelabel PUR 55x12 WH FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255371
Ausführung - sonstige
Länge - 55 mm
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478873
Sonepar Artikelnummer
120831319
Hersteller Artikelnummer
83255371
Hersteller Typ
83255371
Hersteller Artikel Nr.:
83255371
Ausführung:
sonstige
Länge:
55 mm
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


