LAPP - FLEXIMARK CABLELABEL PUR 55X12YE 1H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280277
Ausführung - Etikett
Länge - 55 mm
Breite - 12 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777354160
Sonepar Artikelnummer
120831679
Hersteller Artikelnummer
83280277
Hersteller Typ
83280277
Hersteller Artikel Nr.:
83280277
Ausführung:
Etikett
Länge:
55 mm
Breite:
12 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


