LAPP - Fleximark Cablelabel PUR 60x10 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280272
Ausführung - sonstige
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776948056
Sonepar Artikelnummer
120831674
Hersteller Artikelnummer
83280272
Hersteller Typ
83280272
Hersteller Artikel Nr.:
83280272
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097


