Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Fleximark Cablelabel PUR 75x15 GN

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Fleximark Cablelabel PUR 75x15 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83280273

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 75 mm

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776948070

Sonepar Artikelnummer

120831675

Hersteller Artikelnummer

83280273

Hersteller Typ

83280273

Hersteller Artikel Nr.:

83280273

Ausführung:

sonstige

Länge:

75 mm

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Zolltarifnummer:

39269097

Fleximark Cablelabel PUR 75x15 GN