LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254210
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 286 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208931
Sonepar Artikelnummer
120831215
Hersteller Artikelnummer
83254210
Hersteller Typ
83254210
Hersteller Artikel Nr.:
83254210
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
286 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
286 mm
Höhe:
255 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg


