Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM4

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83254214

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773208733

Sonepar Artikelnummer

120831219

Hersteller Artikelnummer

83254214

Hersteller Typ

83254214

Hersteller Artikel Nr.:

83254214

Breite:

11 mm

Höhe:

18 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Für Außenanwendungen, Zur Montage von MR Edelstahl-Zeichen, Können mit Kabelbindern (max. 7,9 mm Breite)oder Schrauben befestig werden (bis max. 3 mm Ø), Säurebeständig, Aufnahme von bis zu 46 Zeichen,