LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254213
Breite - 11 mm
Höhe - 28 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208757
Sonepar Artikelnummer
120831218
Hersteller Artikelnummer
83254213
Hersteller Typ
83254213
Hersteller Artikel Nr.:
83254213
Breite:
11 mm
Höhe:
28 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Für Außenanwendungen, Zur Montage von MR Edelstahl-Zeichen, Können mit Kabelbindern (max. 7,9 mm Breite)oder Schrauben befestig werden (bis max. 3 mm Ø), Säurebeständig, Aufnahme von bis zu 46 Zeichen,


