LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254212
Breite - 11 mm
Höhe - 51 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208771
Sonepar Artikelnummer
120831217
Hersteller Artikelnummer
83254212
Hersteller Typ
83254212
Hersteller Artikel Nr.:
83254212
Breite:
11 mm
Höhe:
51 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.150 kg
Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Für Außenanwendungen, Zur Montage von MR Edelstahl-Zeichen, Können mit Kabelbindern (max. 7,9 mm Breite)oder Schrauben befestig werden (bis max. 3 mm Ø), Säurebeständig, Aufnahme von bis zu 46 Zeichen,


