LAPP - FLEXIMARK Edelstahl Kit Kabelbinderzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254224
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777073856
Sonepar Artikelnummer
120831223
Hersteller Artikelnummer
83254224
Hersteller Typ
83254224
Hersteller Artikel Nr.:
83254224
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
6 mm
Höhe:
45 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.200 kg


