LAPP - FLEXIMARK Edelstahl SM FCC 0-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251450
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773818178
Sonepar Artikelnummer
120831109
Hersteller Artikelnummer
83251450
Hersteller Typ
83251450
Hersteller Artikel Nr.:
83251450
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Breite:
9.9 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Kundenspezifische Kabel- und Komponenten-Kennzeichnung aus Edelstahl, Markierer werden sortiert geliefert, Aufwendige Vorbereitung und Montagezeiten entfallen, Säurebeständig, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15), Zur Befestigung mit Kabelbinder (LS) bis zu einer Breite von 7,9 mm, Mitgelieferte Kabelbinder bei 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Stahlkabelbinder LS 4,6-200 (Artikelnr. 61812950),


