LAPP - FLEXIMARK Edelstahl SMC FCC LS 0-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251406
Ausführung - Etikett
Breite - 9.9 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773209396
Sonepar Artikelnummer
120831106
Hersteller Artikelnummer
83251406
Hersteller Typ
83251406
Hersteller Artikel Nr.:
83251406
Ausführung:
Etikett
Breite:
9.9 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


