LAPP - FLEXIMARK Edelstahl SMC2R FCC 0-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251422
Farbe - sonstige
Breite - 13.9 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773209020
Sonepar Artikelnummer
120831107
Hersteller Artikelnummer
83251422
Hersteller Typ
83251422
Hersteller Artikel Nr.:
83251422
Farbe:
sonstige
Breite:
13.9 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg
Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert), Kundenspezifische Kabel- und Komponenten-Kennzeichnung aus Edelstahl, Markierer werden sortiert geliefert, Aufwendige Vorbereitung und Montagezeiten entfallen, Säurebeständig, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15), Zur Befestigung mit Kabelbinder (LS) bis zu einer Breite von 7,9 mm, Mitgelieferte Kabelbinder bei 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Stahlkabelbinder LS 4,6-200 (Artikelnr. 61812950),


