LAPP - FLEXIMARK Endstöpsel Mini FLG 5242 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83252020
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773196689
Sonepar Artikelnummer
120831138
Hersteller Artikelnummer
83252020
Hersteller Typ
83252020
Hersteller Artikel Nr.:
83252020
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg
Montagezubehör Zeichenaufnahmen (Endstöpsel- für 9,5 mm Breite), Schutz gegen Wasser und Schmutz, Endstöpsel verschließen die Zeichenaufnahme dicht, Bohrung vor allem zur Befestigung der MINI Standard-Zeichenaufnahme PTE mit Schrauben oder Nieten.,


