Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 11-8 SR

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 11-8 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83256229

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777302741

Sonepar Artikelnummer

120831368

Hersteller Artikelnummer

83256229

Hersteller Typ

83256229

Hersteller Artikel Nr.:

83256229

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

8 mm

Breite:

11 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.160 kg

Für die Komponentenkennzeichnung, z.B. zum Markieren von Schaltschränken, Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie für Laserdrucker, Besserer Halt durch abgerundete Ecken, Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15), Klebstoff härtet erst nach 24 h vollständig aus,