LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 12-6 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256232
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777302772
Sonepar Artikelnummer
120831371
Hersteller Artikelnummer
83256232
Hersteller Typ
83256232
Hersteller Artikel Nr.:
83256232
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
6 mm
Breite:
12 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg
Für die Komponentenkennzeichnung, z.B. zum Markieren von Schaltschränken, Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie für Laserdrucker, Besserer Halt durch abgerundete Ecken, Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15), Klebstoff härtet erst nach 24 h vollständig aus,


