Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 16.9-9 YE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 16.9-9 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83256210

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 16.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776097051

Sonepar Artikelnummer

120831355

Hersteller Artikelnummer

83256210

Hersteller Typ

83256210

Hersteller Artikel Nr.:

83256210

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

16.9 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

9 mm

Höhe:

0.3 mm

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.195 kg

Für die Komponentenkennzeichnung, z.B. zum Markieren von Schaltschränken, Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie für Laserdrucker, Besserer Halt durch abgerundete Ecken, Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15),