LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 20-8 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256212
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776097075
Sonepar Artikelnummer
120831356
Hersteller Artikelnummer
83256212
Hersteller Typ
83256212
Hersteller Artikel Nr.:
83256212
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
8 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.195 kg


