LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 46.9-9 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256221
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 46.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776097150
Sonepar Artikelnummer
120831362
Hersteller Artikelnummer
83256221
Hersteller Typ
83256221
Hersteller Artikel Nr.:
83256221
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
46.9 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.195 kg


