LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 56-21.8 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256225
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776097198
Sonepar Artikelnummer
120831365
Hersteller Artikelnummer
83256225
Hersteller Typ
83256225
Hersteller Artikel Nr.:
83256225
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
56 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21.8 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.195 kg


