LAPP - FLEXIMARK Etikett LA 7-8 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256198
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777302703
Sonepar Artikelnummer
120831347
Hersteller Artikelnummer
83256198
Hersteller Typ
83256198
Hersteller Artikel Nr.:
83256198
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Breite:
7 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
780.000 kg
Für die Komponentenkennzeichnung, z.B. zum Markieren von Schaltschränken, Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie für Laserdrucker, Besserer Halt durch abgerundete Ecken, Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergebnisse siehe Auswahltabelle A15), Klebstoff härtet erst nach 24 h vollständig aus,


