LAPP - FLEXIMARK Etikett LCK 45 25-142,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256148
Ausführung - Etikett
Länge - 142.5 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210439
Sonepar Artikelnummer
120831337
Hersteller Artikelnummer
83256148
Hersteller Typ
83256148
Hersteller Artikel Nr.:
83256148
Ausführung:
Etikett
Länge:
142.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.193 kg


