LAPP - FLEXIMARK Etikett LCK 70 50-142,5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256155
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 21 .. 36 mm
Länge - 142 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210170
Sonepar Artikelnummer
120831344
Hersteller Artikelnummer
83256155
Hersteller Typ
83256155
Hersteller Artikel Nr.:
83256155
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
21 .. 36 mm
Länge:
142 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.140 kg


