LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL 19-100 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254719
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774414263
Sonepar Artikelnummer
120831274
Hersteller Artikelnummer
83254719
Hersteller Typ
83254719
Hersteller Artikel Nr.:
83254719
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
100 mm
Transparent:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


