LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL 6-35 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254620
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773710991
Sonepar Artikelnummer
120831264
Hersteller Artikelnummer
83254620
Hersteller Typ
83254620
Hersteller Artikel Nr.:
83254620
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Breite:
6 mm
Höhe:
35 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


