LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL 9,5-17,5 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254650
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050584
Sonepar Artikelnummer
120831265
Hersteller Artikelnummer
83254650
Hersteller Typ
83254650
Hersteller Artikel Nr.:
83254650
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
17.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
19 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


