LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL 9,5-35 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254670
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050560
Sonepar Artikelnummer
120831267
Hersteller Artikelnummer
83254670
Hersteller Typ
83254670
Hersteller Artikel Nr.:
83254670
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
35 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


