LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL12-38 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254710
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773710946
Sonepar Artikelnummer
120831271
Hersteller Artikelnummer
83254710
Hersteller Typ
83254710
Hersteller Artikel Nr.:
83254710
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


