LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL15-45 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254714
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773710953
Sonepar Artikelnummer
120831272
Hersteller Artikelnummer
83254714
Hersteller Typ
83254714
Hersteller Artikel Nr.:
83254714
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


