LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL19-50 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254718
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773710960
Sonepar Artikelnummer
120831273
Hersteller Artikelnummer
83254718
Hersteller Typ
83254718
Hersteller Artikel Nr.:
83254718
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
50 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


