LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL1H9,9-35 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254760
Ausführung - sonstige
Länge - 35 mm
Breite - 9.9 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050416
Sonepar Artikelnummer
120831276
Hersteller Artikelnummer
83254760
Hersteller Typ
83254760
Hersteller Artikel Nr.:
83254760
Ausführung:
sonstige
Länge:
35 mm
Breite:
9.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.222 kg


