LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL2H 66-9,9 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254765
Ausführung - sonstige
Länge - 66 mm
Breite - 9.9 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050379
Sonepar Artikelnummer
120831277
Hersteller Artikelnummer
83254765
Hersteller Typ
83254765
Hersteller Artikel Nr.:
83254765
Ausführung:
sonstige
Länge:
66 mm
Breite:
9.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


