LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL2H9,9-26 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254750
Ausführung - sonstige
Länge - 26 mm
Breite - 9.9 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773213898
Sonepar Artikelnummer
120831275
Hersteller Artikelnummer
83254750
Hersteller Typ
83254750
Hersteller Artikel Nr.:
83254750
Ausführung:
sonstige
Länge:
26 mm
Breite:
9.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.222 kg


