LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL9,5-196 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254690
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 196 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773711240
Sonepar Artikelnummer
120831269
Hersteller Artikelnummer
83254690
Hersteller Typ
83254690
Hersteller Artikel Nr.:
83254690
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
196 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.218 kg


