LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL9,5-28 YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254660
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050577
Sonepar Artikelnummer
120831266
Hersteller Artikelnummer
83254660
Hersteller Typ
83254660
Hersteller Artikel Nr.:
83254660
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
28 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg


