LAPP - FLEXIMARK Etikett LFL9,9-66 CYB YEWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254701
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774050539
Sonepar Artikelnummer
120831270
Hersteller Artikelnummer
83254701
Hersteller Typ
83254701
Hersteller Artikel Nr.:
83254701
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
66 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.9 mm
Höhe:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.220 kg


