LAPP - FLEXIMARK Etikett LMB 30-4,6 YE/WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254680
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773833270
Sonepar Artikelnummer
120831268
Hersteller Artikelnummer
83254680
Hersteller Typ
83254680
Hersteller Artikel Nr.:
83254680
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
4.6 mm
Transparent:
Nein
Breite:
4.6 mm
Höhe:
35 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.118 kg


