LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 101.6-36 YE 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259763
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 101.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773748666
Sonepar Artikelnummer
120831483
Hersteller Artikelnummer
83259763
Hersteller Typ
83259763
Hersteller Artikel Nr.:
83259763
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
101.6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


