LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 18-9 WH 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259629
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773634297
Sonepar Artikelnummer
120831457
Hersteller Artikelnummer
83259629
Hersteller Typ
83259629
Hersteller Artikel Nr.:
83259629
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


