LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 18-9 YE 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259628
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773634280
Sonepar Artikelnummer
120831456
Hersteller Artikelnummer
83259628
Hersteller Typ
83259628
Hersteller Artikel Nr.:
83259628
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097


