LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 20-8 WH 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259635
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773612738
Sonepar Artikelnummer
120831459
Hersteller Artikelnummer
83259635
Hersteller Typ
83259635
Hersteller Artikel Nr.:
83259635
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
8 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


