LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 25.4-12.7 YE 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259641
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743326
Sonepar Artikelnummer
120831460
Hersteller Artikelnummer
83259641
Hersteller Typ
83259641
Hersteller Artikel Nr.:
83259641
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.7 mm
Höhe:
0.3 mm
Zolltarifnummer:
39269097


