LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 26-10 WH 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259655
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773749731
Sonepar Artikelnummer
120831463
Hersteller Artikelnummer
83259655
Hersteller Typ
83259655
Hersteller Artikel Nr.:
83259655
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
36 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


