LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 38-19 WH 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259695
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743302
Sonepar Artikelnummer
120831469
Hersteller Artikelnummer
83259695
Hersteller Typ
83259695
Hersteller Artikel Nr.:
83259695
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


