LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 38-19 YE 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259694
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773749274
Sonepar Artikelnummer
120831468
Hersteller Artikelnummer
83259694
Hersteller Typ
83259694
Hersteller Artikel Nr.:
83259694
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
38 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


