LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 45-23 WH 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259701
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773749229
Sonepar Artikelnummer
120831471
Hersteller Artikelnummer
83259701
Hersteller Typ
83259701
Hersteller Artikel Nr.:
83259701
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
45 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
23 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


