LAPP - FLEXIMARK Etikett TA 65-35 WH 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259725
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773749007
Sonepar Artikelnummer
120831478
Hersteller Artikelnummer
83259725
Hersteller Typ
83259725
Hersteller Artikel Nr.:
83259725
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
0.4 mm
Zolltarifnummer:
39269097


