LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 32 25X33,5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259874
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 7 mm
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120802
Sonepar Artikelnummer
120831487
Hersteller Artikelnummer
83259874
Hersteller Typ
83259874
Hersteller Artikel Nr.:
83259874
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
7 mm
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
25 mm
Breite:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


