LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 32 25X33,5 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259882
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 33.5 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120871
Sonepar Artikelnummer
120831494
Hersteller Artikelnummer
83259882
Hersteller Typ
83259882
Hersteller Artikel Nr.:
83259882
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


