LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 35 25X55 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259875
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7 .. 12 mm
Länge - 55 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120819
Sonepar Artikelnummer
120831488
Hersteller Artikelnummer
83259875
Hersteller Typ
83259875
Hersteller Artikel Nr.:
83259875
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7 .. 12 mm
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


