LAPP - FLEXIMARK ETIKETT TCK 40 25X94 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259876
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 94 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777120826
Sonepar Artikelnummer
120831489
Hersteller Artikelnummer
83259876
Hersteller Typ
83259876
Hersteller Artikel Nr.:
83259876
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
94 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


